Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

133 65 Schlag-Maulschlüssel 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6401070
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     133 65
EAN/GTIN:
     4010886640104
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
gedore schlag- maulschlüssel 65mm
schlag-maulschlüssel gedore
Ausführung nach DIN 133, Bis Länge 500 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 525 mm aus Werkstoff C35, Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm, * nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
65 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
351 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
139,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
27,6 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
3,34 kg
Norm:
DIN 133
Oberfläche:
geölt
Weitere Suchbegriffe: schlag maulschlüssel, Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
133 27
ab € 14,84*
Ähnlich
Gedore
133 30
ab € 16,95*
Ähnlich
Gedore
133 32
ab € 18,48*
Ähnlich
Gedore
133 36
ab € 20,80*
Ähnlich
Gedore
133 41
ab € 26,62*
Ähnlich
Gedore
133 46
ab € 31,83*
Ähnlich
Gedore
133 50
ab € 40,17*
Ähnlich
Gedore
133 55
ab € 48,67*
Ähnlich
Gedore
133 60
ab € 49,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.