Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

133 46 Schlag-Maulschlüssel 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6400690
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     133 46
EAN/GTIN:
     4010886640067
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
gedore schlag- maulschlüssel 46mm
schlag-maulschlüssel 46 mm
Ausführung nach DIN 133, Bis Länge 500 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 525 mm aus Werkstoff C35, Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm, * nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
46 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
256 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
98,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
19,7 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
1,258 kg
Norm:
DIN 133
Oberfläche:
geölt
Weitere Suchbegriffe: schlag-maulschlüssel gedore, Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
133 27
ab € 14,75*
Ähnlich
Gedore
133 30
ab € 16,99*
Ähnlich
Gedore
133 32
ab € 18,49*
Ähnlich
Gedore
133 36
ab € 20,82*
Ähnlich
Gedore
133 41
ab € 26,64*
Ähnlich
Gedore
133 50
ab € 40,22*
Ähnlich
Gedore
133 55
ab € 48,57*
Ähnlich
Gedore
133 60
ab € 49,98*
Ähnlich
Gedore
133 65
ab € 60,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.