Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

133 32 Schlag-Maulschlüssel 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6400340
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     133 32
EAN/GTIN:
     4010886640036
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag-maulschlüssel gedore
schlag maulschlüssel
Ausführung nach DIN 133, Bis Länge 500 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 525 mm aus Werkstoff C35, Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm, * nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
32 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
196 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
66,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
17,2 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,552 kg
Norm:
DIN 133
Oberfläche:
geölt
Weitere Suchbegriffe: schlag-maulschlüssel 32 mm, Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
133 27
ab € 14,84*
Ähnlich
Gedore
133 30
ab € 16,95*
Ähnlich
Gedore
133 36
ab € 20,80*
Ähnlich
Gedore
133 41
ab € 26,62*
Ähnlich
Gedore
133 46
ab € 31,83*
Ähnlich
Gedore
133 50
ab € 40,17*
Ähnlich
Gedore
133 55
ab € 48,67*
Ähnlich
Gedore
133 60
ab € 49,97*
Ähnlich
Gedore
133 65
ab € 59,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.