Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

298-04 Ölspritzkanne aus Guss mit Pumpe, 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6390520
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     298-04
EAN/GTIN:
     4010886639054
Suchbegriffe:
Ölkanne
Ölspritzkanne
ölspritzkanne gedore
ölspritzkanne
Stabile Guss-Ausführung mit Pumpe
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Tschechien
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
135 mm
Gesamthöhe [mm]:
70 mm
Gesamtlänge [mm]:
330 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Liter:
0,3 l
Netto-Gewicht [kg]:
0,492 kg
Pint:
5/8 Inch
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: ölspritzkanne 300ml, Schmiergerät (für Öl)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.