Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60 CP 10 Einmaulschlüssel, verstellbar, 10"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6381100
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     60 CP 10
EAN/GTIN:
     4010886638118
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel (Zoll)
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
Ausführung nach ISO 6787, Maulstellung 15°, Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Mit Einstellskala, Chrom-Vanadium-Stahl, Verchromt, Köpfe poliert, Verchromt, Stift brüniert, Mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,42 kg
Norm:
ISO 6787
Oberfläche:
verchromt, Köpfe poliert, Stift brüniert
Ratschenfunktion:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [AF]:
-
Skaleneinteilung:
0-30
Spannweite [inch]:
1.3/16 Inch
Aufhängeloch:
Ja
Spannweite [mm]:
30 mm
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
Einstellskala:
Ja
Gesamtbreite [mm]:
66 mm
Gesamthöhe [mm]:
15 mm
Gesamtlänge [inch]:
10 Inch
Gesamtlänge [mm]:
252 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Weitere Suchbegriffe: verstellbarer Einmaulschlüssel, rollgabelschlüssel gedore, rollgabelschlüssel, Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), Gabelschlüssel
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
60 CP 6
ab € 7,52*
Ähnlich
Gedore
60 CP 8
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.