Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60 P 8 Einmaulschlüssel, verstellbar, 8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6380640
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     60 P 8
EAN/GTIN:
     4010886638064
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Ausführung nach ISO 6787, Maulstellung 15°, Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Mit Einstellskala, Chrom-Vanadium-Stahl, Phosphatiert, Köpfe geschliffen, Mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,295 kg
Norm:
ISO 6787
Oberfläche:
phosphatiert, Köpfe geschliffen
Ratschenfunktion:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [AF]:
-
Skaleneinteilung:
0-25
Spannweite [inch]:
1 Inch
Aufhängeloch:
Ja
Spannweite [mm]:
25 mm
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
Einstellskala:
Ja
Gesamtbreite [mm]:
55 mm
Gesamthöhe [mm]:
14 mm
Gesamtlänge [inch]:
8 Inch
Gesamtlänge [mm]:
203 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel gedore, rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), Gabelschlüssel
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
60 P 10
ab € 11,40*
Ähnlich
Gedore
60 P 12
ab € 15,12*
Ähnlich
Gedore
60 S 8 C
ab € 11,90*
Ähnlich
RS Pro
5416589
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.