Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60 P 6 Einmaulschlüssel, verstellbar, 6"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6380560
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     60 P 6
EAN/GTIN:
     4010886638057
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel (Zoll)
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
Ausführung nach ISO 6787, Maulstellung 15°, Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Mit Einstellskala, Chrom-Vanadium-Stahl, Phosphatiert, Köpfe geschliffen, Mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,145 kg
Norm:
ISO 6787
Oberfläche:
phosphatiert, Köpfe geschliffen
Ratschenfunktion:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [AF]:
-
Skaleneinteilung:
0-20
Spannweite [inch]:
25/32 Inch
Aufhängeloch:
Ja
Spannweite [mm]:
20 mm
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
Einstellskala:
Ja
Gesamtbreite [mm]:
45 mm
Gesamthöhe [mm]:
12 mm
Gesamtlänge [inch]:
6 Inch
Gesamtlänge [mm]:
152 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Weitere Suchbegriffe: verstellbarer Einmaulschlüssel, rollgabelschlüssel gedore 155mm, rollgabelschlüssel gedore, rollgabelschlüssel, Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), Gabelschlüssel
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5416573
ab € 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.