Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore Winkelschraubendreher, Innen-TORX T45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher, Innen-TORX T45
Winkelschraubendreher, Innen-TORX T45
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1150-6364870
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6364870
EAN/GTIN:
     4010886636480
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX®)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
torx-stiftschlüssel t45

Winkelschraubendreher, Innen-TORX T45

Hauptmerkmale

  • Chrom-Vanadium-Stahl 50CrV4, brüniert
  • TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße TORX® (innen):
T45
Schraubenmaß:
M8 - M10
Schlüsselweite TORX:
7,82 mm
Länge (L, L1):
83 mm
Länge (L2):
29 mm
Gewicht kg:
0,046 kg
Zielgruppe:
Industrie, Luftfahrt, erneuerbare Energien, Windkraft
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6364440
ab € 5,74*
Ähnlich
Gedore
6364520
ab € 6,31*
Ähnlich
Gedore
6364600
ab € 6,29*
Ähnlich
Gedore
6364790
ab € 7,25*
Ähnlich
Gedore
6364950
ab € 8,90*
Ähnlich
Gedore
6365090
ab € 8,78*
Ähnlich
Gedore
6365170
ab € 11,06*
Ähnlich
Gedore
6360960
ab € 32,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.