Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

54 Zündkerzeneinsatz mit Haltefeder 16 mm 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6363040
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     54
EAN/GTIN:
     4010886636305
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Mit Haltefeder, Zur Anwendung unter schwierigen Platzverhältnissen mit Betätigungswerkzeugen mit 3/8" bzw. 1/2" Vierkantantrieb oder Drehstift Ø 8 mm, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, Köpfe feingeschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
16 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Durchmesser 1 [mm]:
21,5 mm
Gesamtlänge [mm]:
63,5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopftiefe 1 [mm]:
7 mm
Kopftiefe 2 [mm]:
20,5 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,095 kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 90 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 300 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 68,14*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,66*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,50*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,73*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,17*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,40*
Ähnlich
Gedore
647
ab € 1,94*
Ähnlich
Gedore
705 M
ab € 10,28*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,66*
Ähnlich
Gedore
8138-200 JC
ab € 23,22*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,35*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,94*
Ähnlich
Gedore
D 55
ab € 17,91*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 24,42*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 131,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.