Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Zündkerzeneinsatz mit Haltefeder 16 mm 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zündkerzeneinsatz mit Haltefeder 16 mm 3/8"
Zündkerzeneinsatz mit Haltefeder 16 mm 3/8"
Zündkerzeneinsatz mit Haltefeder 16 mm 3/8"
Artikel-Nr.:
     C1150-6362740
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6362740
EAN/GTIN:
     4010886636275
Suchbegriffe:
Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz
Zündkerzeneinsatz
  • Mit Haltefeder
  • Zur Anwendung unter schwierigen Platzverhältnissen mit Betätigungswerkzeugen mit 3/8" bzw. 1/2" Vierkantantrieb oder Drehstift Ø 8 mm
  • GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Köpfe feingeschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
16,0 mm
Antriebsaufnahme Vierkant:
3/8 Zoll
Länge (L, L1):
63,5 mm
Kopftiefe (a1, t):
7,0 mm
Kopftiefe (a2, t2, Dt):
20,5 mm
Durchmesser 1:
21,5 mm
Gewicht:
103 g
Verpackungseinheit (VE):
5 Stück
Zielgruppe:
Industrie, Automotive
Weitere Suchbegriffe: Zündkerzen-Einsatz, Zündkerzen-Steckschlüssel, Zündkerzenschlüssel, Zündkerze, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz, GEDORE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,23*
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG