Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 X 10 Winkelschraubendreher XZN M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6350300
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     42 X 10
EAN/GTIN:
     4010886635032
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (Vielzahn)
Stiftschlüssel Vielzahn
Vielzahn-Stiftschlüssel
XZN-Stiftschlüssel
Ausführung nach DIN 65253, Spitzen nach DIN 2325, Vanadium-Stahl 50CrV4, chromatiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Klingenlänge:
110 mm
Klingenlänge kurz [mm]:
46 mm
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 50CrV4
Netto-Gewicht [kg]:
0,085 kg
Norm:
DIN 65253
Oberfläche:
chromatiert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Abrollschutz:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN 2325
für Schrauben der Größe:
M10
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kappe drehbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: stiftschlüssel (vielzahn), Schraubendreher, Spezial-Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 17 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.