Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

38 24 Montierhebel 24", 610 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6332910
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     38 24
EAN/GTIN:
     4010886633298
Suchbegriffe:
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Reifenmontierhebel
Profilierte Form, massiv geschmiedet, Mit Schutzflächen für Leichtmetallfelgen, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
28 mm
Gesamthöhe [mm]:
23 mm
Gesamtlänge [inch]:
24 Inch
Gesamtlänge [mm]:
605 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,927 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: montierhebel 610mm gedore, montierhebel gedore, montierhebel, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Hebeleisen, Reifenmontage und Aufpumpen
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
39
ab € 27,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.