Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

38 8 Montierhebel 8", 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6332320
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     38 8
EAN/GTIN:
     4010886633236
Suchbegriffe:
Fahrradschlauch
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Profilierte Form, massiv geschmiedet, Mit Schutzflächen für Leichtmetallfelgen, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
18 mm
Gesamthöhe [mm]:
11 mm
Gesamtlänge [inch]:
8 Inch
Gesamtlänge [mm]:
202 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,099 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reifenmontierhebel, montierhebel 200mm gedore, montierhebel gedore, montierhebel, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Hebeleisen, Reifenmontage und Aufpumpen
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.