Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K 37 55 Kraftschraubereinsatz 1.1/2" 6-kant 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6328480
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     K 37 55
EAN/GTIN:
     4010886632840
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 40, ISO 1174, Stahl, brüniert, Ab SW 95 mm No. KB 6470 und No. KB 6475 verwenden, * nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
2,459 kg
Norm:
DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - H 40 ISO 1174
Oberfläche:
brüniert
Prüfdrehmoment (min.) [N·m]:
15100 N·m
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
55 mm
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
Ursprungsland:
Taiwan
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
40,0 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1.1/2 Zoll
Betätigungsart:
maschinenbetätigt
Einsatzlänge:
95 mm
Einsatz-Ø 1:
86 mm
Einsatz-Ø 2:
86 mm
Einsatztiefe:
35 mm
Gesamtlänge [mm]:
95 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,54*
€ 169,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,32*
€ 163,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KB 3770
ab € 4,17*
Zubehör
Gedore
KB 3775
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.