| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-6283600 Herst.-Nr.: K 32 L 17 EAN/GTIN: 4010886628362 |
| |
|
| | |
| Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174, Stahl, brüniert Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Material: | Stahl | Netto-Gewicht [kg]: | 0,727 kg | Norm: | DIN 3121 - H 20 ISO 1174 | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Schlüsselweite 1 [mm]: | 17 mm | Sicherung: | Sicherungsring und -stift | Ursprungsland: | Taiwan | VDE zertifiziert: | Nein | Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: | 20,0 mm | Betätigungsart: | maschinenbetätigt | Einsatzlänge: | 90 mm | Einsatz-Ø 1: | 29 mm | Einsatz-Ø 2: | 44 mm | Einsatztiefe: | 9 mm | Gesamtlänge [mm]: | 90 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten gedore 3/4 ", sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4, Kraftschraubereinsatz (6kant), Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Stecknüsse |
| | |
| |