Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K 32 17 Kraftschraubereinsatz 3/4" 6-kant 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6282040
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     K 32 17
EAN/GTIN:
     4010886628201
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174, Stahl, brüniert, * nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,3 kg
Norm:
DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - H 20 ISO 1174
Oberfläche:
brüniert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
17 mm
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
20,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/4 Zoll
Betätigungsart:
maschinenbetätigt
Einsatzlänge:
51 mm
Einsatz-Ø 1:
29 mm
Einsatz-Ø 2:
44 mm
Einsatztiefe:
8 mm
Gesamtlänge [mm]:
51 mm
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KB 3270
ab € 2,51*
Zubehör
Gedore
KB 3275
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.