Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K 32 L 34 Kraftschraubereinsatz 3/4" lang 6-kant 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6281660
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     K 32 L 34
EAN/GTIN:
     4010886628164
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174, Stahl, brüniert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,858 kg
Norm:
DIN 3121 - H 20 ISO 1174
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
34 mm
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
20,0 mm
Betätigungsart:
maschinenbetätigt
Einsatzlänge:
90 mm
Einsatz-Ø 1:
52 mm
Einsatz-Ø 2:
44 mm
Einsatztiefe:
19 mm
Gesamtlänge [mm]:
90 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KB 3270
ab € 2,52*
Zubehör
Gedore
KB 3275
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.