Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D 32 EAU-2 Steckschlüssel-Satz 3/4" 14-teilig UD 15/16-2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5417B-p624994
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     D 32 EAU-2
EAN/GTIN:
     4010886628065
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 12-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen, Mit Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3, Sortiment U-2 mit feinverzahnter Umschaltknarre, Sortiment Z-94 mit Durchsteckknarre, Im GEDORE blauen Stahlblechkasten, Maße: 525 x 203 x 73 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Knarre 3293 U-2 Einsätze D 32 15/16 1.1/16 1.1/8 1.1/4 1.5/16 1.3/8 1.1/2 1.5/8 1.7/8 2" Zubehör Quergriff mit Gleitstück 3287 3/4" Verlängerung 3290-8-16
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
20 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/4 Zoll
Gesamtbreite [mm]:
525 mm
Gesamthöhe [mm]:
73 mm
Gesamtiefe [mm]:
203 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
14
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
11,265 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 383,72*
€ 433,81*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 389,84*
€ 437,53*
9 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 392,11*
€ 440,79*
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 397,03*
€ 443,60*
3 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 395,96*
€ 445,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,81*
€ 516,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,84*
€ 492,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,40*
€ 476,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,77*
€ 469,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,72*
€ 456,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 142,06*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 370,06*
Ähnlich
Gedore
32 EMZ
ab € 310,36*
Ähnlich
Gedore
3221
ab € 17,55*
Ähnlich
Gedore
3290-16
ab € 27,35*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 109,85*
Ähnlich
Gedore
8571-01
ab € 851,03*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 99,64*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 48,53*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 54,82*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,80*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 38,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.