Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3219 Reduzierstück 3/4" auf 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6278010
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3219
EAN/GTIN:
     4010886627808
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,168 kg
Norm:
DIN 3123 ISO 3316
Oberfläche:
geschliffen, verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
20,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/4 Zoll
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Gesamtbreite [mm]:
33 mm
Gesamthöhe [mm]:
33 mm
Gesamtlänge [mm]:
57 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 65,53*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,37*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,43*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,69*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,07*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,46*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,89*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,59*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,18*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 25,80*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,32*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,66*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 24,61*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.