Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D 30 GMU-3 Steckschlüssel-Satz 3/8" 17-teilig UD-Profil 6-19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5417B-p624826
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     D 30 GMU-3
EAN/GTIN:
     4010886624029
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil (No. 30) oder 12-kant UD-Profil (No. D 30) Steckschlüsseleinsätzen, Mit Betätigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, Sortiment U-3 mit extra feinverzahnter Umschaltknarre, Sortiment U-10 mit robuster Hebel-Umschaltknarre, Im GEDORE blauen Stahlblechkasten, Maße: 320 x 210 x 55 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
10,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/8 Zoll
Inhalt (Anzahl Stück):
17
Netto-Gewicht [kg]:
2,7 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Knarre 3093 U-3 Einsätze D 30 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 Zubehör 3/8" Quergriff mit Gleitstück 3087 3/8" Verlängerung 3090-5-10 3/8" Kardangelenk 3095
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 191,99*
€ 229,37*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 192,89*
€ 230,46*
11 Tage
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 197,61*
€ 235,76*
5 Tage
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 200,77*
€ 238,49*
6 Tage
25
pro Satz
Frei Haus
ab € 196,25*
€ 246,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,37*
€ 272,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,00*
€ 261,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 219,41*
€ 261,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,57*
€ 244,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,16*
€ 235,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,99*
€ 228,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 62,01*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,70*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,49*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,23*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,85*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 54,63*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 93,90*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 22,10*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,98*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 16,95*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,15*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 150,43*
Ähnlich
Gedore
ITX 30 TX-015
ab € 117,11*
Ähnlich
Gedore
VDE 8131 AB-200 H
ab € 27,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.