Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30 GMU-3 Steckschlüssel-Satz 3/8" 17-teilig 6-kant 6-19 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5044138680
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     30 GMU-3
EAN/GTIN:
     4010886623596
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil (No. 30) oder 12-kant UD-Profil (No. D 30) Steckschlüsseleinsätzen, Mit Betätigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, Sortiment U-3 mit extra feinverzahnter Umschaltknarre, Sortiment U-10 mit robuster Hebel-Umschaltknarre, Im GEDORE blauen Stahlblechkasten, Maße: 320 x 210 x 55 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
Knarre 3093 U-3 Einsätze 30 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 Zubehör 3/8" Quergriff mit Gleitstück 3087 3/8" Verlängerung 3090-5-10 3/8" Kardangelenk 3095
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
10,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/8 Zoll
Gesamtbreite [mm]:
210 mm
Gesamtiefe [mm]:
55 mm
Gesamtlänge [mm]:
320 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
17
Netto-Gewicht [kg]:
2,6 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
9
pro Satz
Frei Haus
ab € 169,53*
€ 204,37*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 169,20*
€ 204,55*
2 Tage
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 169,93*
€ 204,61*
2 Tage
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 171,83*
€ 205,56*
6 Tage
13
pro Stück
€ 5,99*
ab € 179,96*
€ 216,87*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 204,37*
€ 243,20
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 190,52*
€ 226,72
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 190,51*
€ 226,71
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 190,50*
€ 226,70
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 179,86*
€ 214,03
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 179,85*
€ 214,02
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 179,84*
€ 214,01
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 179,83*
€ 214,00
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 179,82*
€ 213,99
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 176,26*
€ 209,75
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 169,53*
€ 201,74
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 61,99*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,61*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,48*
Ähnlich
Gedore
30 HMU-10
ab € 188,63*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,25*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,86*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 56,23*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 87,71*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 21,98*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 14,14*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 16,99*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,42*
Ähnlich
Gedore
D 30 10
ab € 5,02*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 150,49*
Ähnlich
Gedore
ITX 30 TX-015
ab € 116,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.