Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28 LV Kreuzschlüssel LKW 24x27x32x3/4" 4-kt 750x750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6229150
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     28 LV
EAN/GTIN:
     4010886622919
Suchbegriffe:
Kreuzschlüssel
Radkreuz
Radkreuzschlüssel
gedore kreuzschlüssel lkw
Ausführung nach DIN 3119, ISO 6788, Für Lkw, Landmaschinen, Traktoren und industrielle Anwendung, Vanadium-Stahl 31CrV3, grau pulverbeschichtet, Sechskant warmgeschmiedet, Der für GEDORE Kreuzschlüssel typische Kragen vergrößert die Schweißfläche, Die formschlüssige Verbindung hält auch unter extremer Belastung, Maße: 750 x 750 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
755 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
5,515 kg
Oberfläche:
grau pulverbeschichtet
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
24 x 27 x 32 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
24 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
27 mm
Schlüsselweite 3 [mm]:
32 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/4 Zoll
Schlüsselweite 4 [AF]:
3/4 Inch
Stückliste (Text):
24x32x27x3/4" 4kt
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Für Lkw, Landmaschinen, Traktoren und industrielle Anwendung
Einsatz-Ø:
34,5 x 45,0 x 38,5 x 26,0 mm
Einsatz-Ø 1:
34,5 mm
Einsatz-Ø 2:
45 mm
Einsatz-Ø 3:
38,5 mm
Einsatz-Ø 4:
26 mm
Gesamtbreite [mm]:
750 mm
Gesamthöhe [mm]:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: kreuzschlüssel lkw, kreuzschlüssel gedore, Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), Spezialschlüssel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.