Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28 PUV Kreuzschlüssel PKW 17x19x21x1/2" 4-kt, 420x420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6228260
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     28 PUV
EAN/GTIN:
     4010886622827
Suchbegriffe:
Kreuzschlüssel
Radkreuz
Radkreuzschlüssel
kreuzschlüssel gedore
Ausführung nach DIN 3119, ISO 6788, Für Pkw-Radmuttern in metrischen und Zoll-Maßen, Vanadium-Stahl 31CrV3, grau pulverbeschichtet, Mit schützender Mittenverstärkung (DBGM), Sechskant warmgeschmiedet, Der für GEDORE Kreuzschlüssel typische Kragen vergrößert die Schweißfläche, Die formschlüssige Verbindung hält auch unter extremer Belastung, Maße: 420 x 420 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
320 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
1,3 kg
Oberfläche:
grau pulverbeschichtet
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
17 x 19 x 21 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
17 mm
Schlüsselweite 2 [AF]:
3/4 Inch
Schlüsselweite 2 [mm]:
19 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Schlüsselweite 3 [mm]:
21 mm
Stückliste (Text):
17x19 (3/4")x21x1/2" 4kt
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Für Pkw-Radmuttern in metrischen und Zoll-Maßen
Einsatz-Ø:
26,0 x 28,5 x 30,5 x 17,5 mm
Einsatz-Ø 1:
26 mm
Einsatz-Ø 2:
28,5 mm
Einsatz-Ø 3:
30,5 mm
Einsatz-Ø 4:
17,5 mm
Gesamtbreite [mm]:
320 mm
Gesamthöhe [mm]:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: kreuzschlüssel, kreuzschlüssel pkw, Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), Spezialschlüssel
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
28 LR
ab € 120,40*
Ähnlich
Gedore
28 PU
ab € 28,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.