Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28 PU Kreuzschlüssel PKW 17x19x21x11/16", 420x420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6227610
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     28 PU
EAN/GTIN:
     4010886622766
Suchbegriffe:
Kreuzschlüssel
Radkreuz
Radkreuzschlüssel
kreuzschlüssel gedore
Ausführung nach DIN 3119, ISO 6788, Für Pkw-Radmuttern in metrischen und Zoll-Maßen, Vanadium-Stahl 31CrV3, grau pulverbeschichtet, Mit schützender Mittenverstärkung (DBGM), Sechskant warmgeschmiedet, Der für GEDORE Kreuzschlüssel typische Kragen vergrößert die Schweißfläche, Die formschlüssige Verbindung hält auch unter extremer Belastung, Maße: 420 x 420 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
1,285 kg
Oberfläche:
grau pulverbeschichtet
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
17 x 19 x 21 x 11/16" mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
17 mm
Schlüsselweite 2 [AF]:
3/4 Inch
Schlüsselweite 2 [mm]:
19 mm
Schlüsselweite 3 [mm]:
21 mm
Einsatz-Ø:
26,0 x 28,5 x 30,5 x 26,0 mm
Schlüsselweite 4 [mm]:
11/16 Inch
Stückliste (Text):
17x19 (3/4")x21x11/16"
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Für Pkw-Radmuttern in metrischen und Zoll-Maßen
Einsatz-Ø 1:
26 mm
Einsatz-Ø 2:
28,5 mm
Einsatz-Ø 3:
30,5 mm
Einsatz-Ø 4:
26 mm
Gesamtbreite [mm]:
420 mm
Gesamthöhe [mm]:
31 mm
Gesamtlänge [mm]:
422 mm
Weitere Suchbegriffe: kreuzschlüssel, kreuzschlüssel pkw, Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), Spezialschlüssel
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
28 LR
ab € 120,08*
Ähnlich
Gedore
28 PUV
ab € 36,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.