Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26 R 30X36 Doppelsteckschlüssel, Hohlschaft, 6-kant 30x36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6213150
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     26 R 30X36
EAN/GTIN:
     4010886621318
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Ausführung nach DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085, Mit Hohlschaft, aus Stahlrohr, DIN 2391 nahtlos, gehärtet, aus Werkstoff C35, verchromt, Mit Bohrung für Drehstifte No. 26 D und No. 26 RS (bitte separat bestellen), *nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
C35
Netto-Gewicht [kg]:
0,528 kg
Norm:
ähnlich DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
30 x 36 mm
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
26 D:
18
26 RS:
-
Einstecktiefe 1:
22,0 mm
Einstecktiefe 2:
27,0 mm
Gesamtbreite [mm]:
48 mm
Gesamthöhe [mm]:
43 mm
Gesamtlänge [mm]:
218 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 18
ab € 15,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.