Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26 R 12X13 Doppelsteckschlüssel, Hohlschaft, 6-kant 12x13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6210990
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     26 R 12X13
EAN/GTIN:
     4010886621097
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Ausführung nach DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085, Mit Hohlschaft, aus Stahlrohr, DIN 2391 nahtlos, gehärtet, aus Werkstoff C35, verchromt, Mit Bohrung für Drehstifte No. 26 D und No. 26 RS (bitte separat bestellen), *nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
C35
Netto-Gewicht [kg]:
0,073 kg
Norm:
ähnlich DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
12 x 13 mm
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
26 D:
8
26 RS:
2
Einstecktiefe 1:
9,0 mm
Einstecktiefe 2:
9,5 mm
Gesamtbreite [mm]:
19 mm
Gesamthöhe [mm]:
17 mm
Gesamtlänge [mm]:
140 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 8
ab € 2,74*
Zubehör
Gedore
26 RS 2
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.