Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26 R 10X11 Doppelsteckschlüssel, Hohlschaft, 6-kant 10x11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6210640
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     26 R 10X11
EAN/GTIN:
     4010886621066
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Ausführung nach DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085, Mit Hohlschaft, aus Stahlrohr, DIN 2391 nahtlos, gehärtet, aus Werkstoff C35, verchromt, Mit Bohrung für Drehstifte No. 26 D und No. 26 RS (bitte separat bestellen), *nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
C35
Netto-Gewicht [kg]:
0,055 kg
Norm:
ähnlich DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
10 x 11 mm
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
26 D:
6
26 RS:
1
Einstecktiefe 1:
7,5 mm
Einstecktiefe 2:
8,0 mm
Gesamtbreite [mm]:
16 mm
Gesamthöhe [mm]:
15 mm
Gesamtlänge [mm]:
122 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 6
ab € 2,16*
Zubehör
Gedore
26 RS 1
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.