Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26 R 8X10 Doppelsteckschlüssel, Hohlschaft, 6-kant 8x10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE6210480
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     26 R 8X10
EAN/GTIN:
     4010886621042
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Ausführung nach DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085, Mit Hohlschaft, aus Stahlrohr, DIN 2391 nahtlos, gehärtet, aus Werkstoff C35, verchromt, Mit Bohrung für Drehstifte No. 26 D und No. 26 RS (bitte separat bestellen), *nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
C35
Netto-Gewicht [kg]:
0,049 kg
Norm:
ähnlich DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
8 x 10 mm
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
26 D:
6
26 RS:
1
Einstecktiefe 1:
6,0 mm
Einstecktiefe 2:
7,5 mm
Gesamtbreite [mm]:
15 mm
Gesamthöhe [mm]:
14 mm
Gesamtlänge [mm]:
122 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,04*
€ 4,77*
4 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,06*
€ 4,79*
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,11*
€ 4,85*
34 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,39*
ab € 4,47*
€ 4,89*
10 Tage
46
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,28*
€ 5,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 6
ab € 2,57*
Zubehör
Gedore
26 RS 1
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.