Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 IMU-3 Steckschlüssel-Satz 1/4" 32-teilig 6-kant IN-IS-PH-PZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4012-152008
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     20 IMU-3
EAN/GTIN:
     4010886617410
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant Steckschlüsseleinsätzen, Mit Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3, Mit extra feinverzahnter Umschaltknarre, Im Kunststoffkasten, Maße: 275 x 150 x 42 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
Knarre 2093 U-3 Einsätze No.20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 20 4 5,5 6,5 8 IN 20 3 4 5 6 8 IKS 20 1 2 3 IKS 20 PZD 1 2 3 Zubehör Quergriff mit Gleitstück 2087 1/4" Verlängerung 2090-2-6 Kardangelenk 2095 1/4" Vierkant-Steckgriff 2098
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtbreite [mm]:
275 mm
Gesamthöhe [mm]:
42 mm
Gesamtiefe [mm]:
150 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
32
Netto-Gewicht [kg]:
1,298 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Angebote (37)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 213,54*
€ 241,81*
1 Tag
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 214,17*
€ 241,82*
5 Tage
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 214,00*
€ 242,74*
1 Tag
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 214,84*
€ 242,74*
3 Tage
6
pro Satz
Frei Haus
ab € 224,25*
€ 250,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,81*
€ 287,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,89*
€ 281,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,73*
€ 265,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,49*
€ 261,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,54*
€ 254,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
20 10
ab € 3,69*
Zubehör
Gedore
20 11
ab € 3,68*
Zubehör
Gedore
20 12
ab € 3,84*
Zubehör
Gedore
20 13
ab € 3,88*
Zubehör
Gedore
20 14
ab € 3,93*
Zubehör
Gedore
20 4
ab € 3,07*
Zubehör
Gedore
20 5
ab € 3,21*
Zubehör
Gedore
20 6
ab € 3,32*
Zubehör
Gedore
20 7
ab € 3,41*
Zubehör
Gedore
20 8
ab € 3,51*
Zubehör
Gedore
20 9
ab € 3,04*
Zubehör
Gedore
2090-2
ab € 5,00*
Zubehör
Gedore
2090-6
ab € 5,79*
Zubehör
Gedore
2093 U-3
ab € 26,82*
Zubehör
Gedore
2095
ab € 10,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.