Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 EMU-3 Steckschlüssel-Satz 1/4" 16-tlg 6-kant 4-13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4012-152004
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     20 EMU-3
EAN/GTIN:
     4010886617229
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant Steckschlüsseleinsätzen, Mit Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3, Sortiment U-10 mit präziser Hebel-Umschaltknarre, Sortiment U-3 mit extra feinverzahnter Umschaltknarre, Sortiment Z-94 mit Durchsteckknarre, Im Kunststoffkasten, Maße: 200 x 120 x 38 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
Knarre 2093 U-3 Einsätze 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Zubehör Quergriff mit Gleitstück 2087 1/4" Verlängerung 2090-4 Kardangelenk 2095 1/4" Vierkant-Steckgriff 2098
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtbreite [mm]:
200 mm
Gesamthöhe [mm]:
38 mm
Gesamtiefe [mm]:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
16
Netto-Gewicht [kg]:
0,776 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 123,72*
€ 141,72*
6 Tage
45
pro Stück
Frei Haus
ab € 122,73*
€ 141,73*
1 Tag
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 123,11*
€ 142,10*
1 Tag
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 124,03*
€ 142,43*
5 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,01*
€ 144,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,72*
€ 168,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,96*
€ 158,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,72*
€ 147,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
20 10
ab € 3,69*
Zubehör
Gedore
20 11
ab € 3,68*
Zubehör
Gedore
20 13
ab € 3,86*
Zubehör
Gedore
20 4
ab € 3,07*
Zubehör
Gedore
20 4,5
ab € 3,15*
Zubehör
Gedore
20 5
ab € 3,21*
Zubehör
Gedore
20 5,5
ab € 3,27*
Zubehör
Gedore
20 6
ab € 3,33*
Zubehör
Gedore
20 7
ab € 3,39*
Zubehör
Gedore
20 8
ab € 3,52*
Zubehör
Gedore
20 9
ab € 3,05*
Zubehör
Gedore
2090-4
ab € 5,59*
Zubehör
Gedore
2093 U-3
ab € 26,84*
Zubehör
Gedore
2095
ab € 10,85*
Zubehör
Gedore
2098
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.