Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K 19 L 13 Kraftschraubereinsatz 1/2" lang 6-kant 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6163540
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     K 19 L 13
EAN/GTIN:
     4010886616352
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, Stahl, manganphosphatiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,158 kg
Norm:
DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174
Oberfläche:
manganphosphatiert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
13 mm
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Betätigungsart:
maschinenbetätigt
Einsatzlänge:
77 mm
Einsatz-Ø 1:
21,5 mm
Einsatz-Ø 2:
25 mm
Einsatztiefe:
13 mm
Gesamtlänge [mm]:
77 mm
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KB 1970 10-14
ab € 1,23*
Zubehör
Gedore
KB 1975 10-14
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.