| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-6163380 Herst.-Nr.: K 19 L 10 EAN/GTIN: 4010886616338 |
| |
|
| | |
| Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, Stahl, manganphosphatiert Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Material: | Stahl | Netto-Gewicht [kg]: | 0,14 kg | Norm: | DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174 | Oberfläche: | manganphosphatiert | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Schlüsselweite 1 [mm]: | 10 mm | Sicherung: | Sicherungsring und -stift | Ursprungsland: | Deutschland | VDE zertifiziert: | Nein | Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: | 12,5 mm | Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: | 1/2 Zoll | Betätigungsart: | maschinenbetätigt | Einsatzlänge: | 77 mm | Einsatz-Ø 1: | 17,8 mm | Einsatz-Ø 2: | 25 mm | Einsatztiefe: | 12 mm | Gesamtlänge [mm]: | 77 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant gedore 1/2, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Kraftschraubereinsatz (6kant), Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Stecknüsse |
| | |
| |