Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K 19 L 21 Kraftschraubereinsatz 1/2" lang 6-kant 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6162730
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     K 19 L 21
EAN/GTIN:
     4010886616277
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, Stahl, manganphosphatiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,306 kg
Norm:
DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174
Oberfläche:
manganphosphatiert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
21 mm
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Betätigungsart:
maschinenbetätigt
Einsatzlänge:
82 mm
Einsatz-Ø 1:
31,5 mm
Einsatz-Ø 2:
30 mm
Einsatztiefe:
17 mm
Gesamtlänge [mm]:
82 mm
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KB 1970 15-27
ab € 1,21*
Zubehör
Gedore
KB 1975 15-27
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.