Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 EMU-10 Steckschlüssel-Satz 1/4" 16-tlg 6-kant 4-13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5417B-p624498
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     20 EMU-10
EAN/GTIN:
     4010886616222
Suchbegriffe:
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant Steckschlüsseleinsätzen, Mit Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3, Sortiment U-10 mit präziser Hebel-Umschaltknarre, Sortiment U-3 mit extra feinverzahnter Umschaltknarre, Sortiment Z-94 mit Durchsteckknarre, Im Kunststoffkasten, Maße: 200 x 120 x 38 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
Knarre 2093 U-10 Einsätze 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13 Zubehör Quergriff mit Gleitstück 2087 1/4" Verlängerung 2090-4 Kardangelenk 2095 1/4" Vierkant-Steckgriff 2098
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtbreite [mm]:
200 mm
Gesamthöhe [mm]:
38 mm
Gesamtiefe [mm]:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
16
Netto-Gewicht [kg]:
0,79 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 109,85*
€ 134,14*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 111,04*
€ 135,40*
19 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 112,95*
€ 137,83*
4 Tage
56
pro Stück
€ 5,50*
ab € 116,19*
€ 141,48*
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,00*
€ 142,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,19*
Zubehör
RS Pro
7100659
ab € 32,53*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 37,92*
Zubehör
RS Pro
487280
ab € 212,48*
Zubehör
Wiha
4601067
ab € 73,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.