Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K 19 17 Kraftschraubereinsatz 1/2" 6-kant 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6160870
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     K 19 17
EAN/GTIN:
     4010886616086
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert, * nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,123 kg
Norm:
DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174
Oberfläche:
brüniert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
17 mm
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Betätigungsart:
maschinenbetätigt
Einsatzlänge:
38 mm
Einsatz-Ø 1:
26 mm
Einsatz-Ø 2:
30 mm
Einsatztiefe:
9 mm
Gesamtlänge [mm]:
38 mm
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KB 1970 15-27
ab € 1,21*
Zubehör
Gedore
KB 1975 15-27
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.