Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITX 19 PM Schraubendreher-Satz 1/2" 9-teilig TX T20-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-611018
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     ITX 19 PM
EAN/GTIN:
     4010886615898
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
No. ITX 19 PM: für Innen-TX Schrauben, No. ITX 19 B-PM: für Innen-TX Schrauben mit Stift, Im GEDORE blauen Stahlblechkasten, Maße: 281 x 79 x 35 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Ausführung:
im GEDORE blauen Stahlblechkasten
Gesamtbreite [mm]:
281 mm
Gesamthöhe [mm]:
35 mm
Gesamtiefe [mm]:
79 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
9
Netto-Gewicht [kg]:
1,2 kg
Angebote (38)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
106
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,83*
€ 97,14*
25 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 83,11*
€ 97,54*
1 Tag
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,00*
€ 97,55*
1 Tag
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,29*
€ 98,04*
3 Tage
6
pro Satz
Frei Haus
ab € 88,17*
€ 103,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
ITX 19 T20
ab € 7,50*
Zubehör
Gedore
ITX 19 T25
ab € 9,01*
Zubehör
Gedore
ITX 19 T27
ab € 6,64*
Zubehör
Gedore
ITX 19 T30
ab € 9,01*
Zubehör
Gedore
ITX 19 T40
ab € 9,38*
Zubehör
Gedore
ITX 19 T45
ab € 9,49*
Zubehör
Gedore
ITX 19 T50
ab € 9,99*
Zubehör
Gedore
ITX 19 T55
ab € 12,72*
Zubehör
Gedore
ITX 19 T60
ab € 12,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.