Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IN 19 Q Schraubendreher-Satz 1/2" 11-teilig Innen-6-kant 5-17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6156920
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     IN 19 Q
EAN/GTIN:
     4010886615690
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Für Innensechskantschrauben, Im GEDORE blauen Stahlblechkasten, Maße: 320 x 210 x 55 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
3,315 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Knarre: 1993 U-10 T IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17 Verlängerung: 1990 -10
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Ausführung:
im GEDORE blauen Stahlblechkasten
Gesamtbreite [mm]:
224 mm
Gesamthöhe [mm]:
60 mm
Gesamtiefe [mm]:
210 mm
Gesamtlänge [mm]:
336 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
11
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,68*
€ 179,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,39*
€ 173,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,83*
€ 159,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,08*
€ 155,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 68,14*
Ähnlich
Gedore
19 SK 17
ab € 10,43*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,66*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,50*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,73*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,07*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,98*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 T
ab € 43,53*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,43*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,40*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,66*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,35*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,94*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 24,42*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 131,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.