Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IN 19 PM Schraubendreher-Satz 1/2" 9-teilig Innen-6-kant 5-17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4012-152048
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     IN 19 PM
EAN/GTIN:
     4010886615621
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Für Innensechskantschrauben, Im GEDORE blauen Stahlblechkasten, Maße: 281 x 79 x 35 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Ausführung:
im GEDORE blauen Stahlblechkasten
Gesamtbreite [mm]:
79 mm
Gesamtiefe [mm]:
35 mm
Gesamtlänge [mm]:
281 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
9
Netto-Gewicht [kg]:
1,362 kg
Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher-Satz, Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Vierkant-Bit-Satz, gedore 1/2 zoll knarrenkasten, bit satz, bit-satz gedore, Steckschlüsselsatz (Metallkasten, kombi.), Schraubendreher
Angebote (42)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
69
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,89*
€ 81,25*
9 Tage
108
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,86*
€ 81,27*
1 Tag
69
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,51*
€ 81,66*
1 Tag
51
pro Stück
€ 7,90*
ab € 69,43*
€ 81,72*
4 Tage
7
pro Stück
€ 4,79*
ab € 70,36*
€ 83,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 10
ab € 5,78*
Zubehör
Gedore
IN 19 12
ab € 6,48*
Zubehör
Gedore
IN 19 14
ab € 7,42*
Zubehör
Gedore
IN 19 17
ab € 9,42*
Zubehör
Gedore
IN 19 5
ab € 5,44*
Zubehör
Gedore
IN 19 6
ab € 5,59*
Zubehör
Gedore
IN 19 7
ab € 5,46*
Zubehör
Gedore
IN 19 8
ab € 5,77*
Zubehör
Gedore
IN 19 9
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.