Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1930 Reduzierstück 1/2" auf 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6143000
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1930
EAN/GTIN:
     4010886614303
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,062 kg
Norm:
DIN 3123 ISO 3316
Oberfläche:
geschliffen, verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Antriebsvierkant [metrisch]:
10 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/8 Zoll
Gesamtbreite [mm]:
23 mm
Gesamthöhe [mm]:
23 mm
Gesamtlänge [mm]:
39 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 68,14*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,66*
Ähnlich
Gedore
1932
ab € 7,86*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,50*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,73*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,07*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,98*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,89*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,43*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,40*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,66*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,35*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,94*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 24,42*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 131,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.