Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D 19 L 17 Steckschlüsseleinsatz 1/2", lang UD-Profil 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6140330
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     D 19 L 17
EAN/GTIN:
     4010886614037
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Chrom Vanadium Stahl , geschliffen, verchromt, SW 16, 18 und 21 mm mit Bohrung für Knebelbetätigung Ø 8 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,133 kg
Norm:
DIN 3124 DIN 3120 – C 12,5 ISO 1174
Oberfläche:
geschliffen, verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
17 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Einsatzlänge:
77 mm
Einsatz-Ø 1:
24 mm
Einsatz-Ø 2:
24 mm
Einsatztiefe:
16,5 mm
Gesamtbreite [mm]:
24 mm
Gesamtlänge [mm]:
77 mm
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,85*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,65*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,49*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,73*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,08*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,52*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,80*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,38*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,43*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,70*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,32*
Ähnlich
Gedore
D 19 L 18
ab € 12,37*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,86*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 24,56*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 131,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.