Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IN 19 LKM Schraubendreher-Satz 1/2" 15-teilig Innen-6-kant 5-17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245Z-GEDORE6129360
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     IN 19 LKM
EAN/GTIN:
     4010886612934
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Für Innensechskantschrauben, kurz und lang, Im GEDORE blauen Stahlblechkasten, Maße: 320 x 210 x 55 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Schraubendrehereinsatz 1/2" No. IN 19 Innen-6-kant kurz 5 6 7 8 9 10 12 14 17 mm Schraubendrehereinsatz 1/2" No. IN 19 L Innen-6-kant lang 5 6 8 10 12 14 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Ausführung:
im GEDORE blauen Stahlblechkasten
Gesamtbreite [mm]:
320 mm
Gesamthöhe [mm]:
55 mm
Gesamtiefe [mm]:
210 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
15
Netto-Gewicht [kg]:
3,2 kg
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 115,11*
€ 133,29*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 114,51*
€ 133,29*
2 Tage
13
pro Stück
€ 5,50*
ab € 114,97*
€ 133,92*
2 Tage
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,72*
€ 134,56*
4 Tage
13
pro Stück
€ 4,99*
ab € 118,80*
€ 138,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,29*
€ 158,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 68,14*
Ähnlich
Gedore
19 SK 17
ab € 10,43*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,66*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,50*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,73*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,07*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,98*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 T
ab € 43,56*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,43*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,40*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,66*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,35*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,94*
Ähnlich
Gedore
IN 19 PA
ab € 67,22*
Ähnlich
Gedore
IN 19 PM
ab € 68,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.