Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8 6 Doppelmaulschlüssel klein 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6094390
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8 6
EAN/GTIN:
     4010886609439
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Mit gleichen Schlüsselweiten, Maulstellung 15° und 75°, Vanadium-Stahl 31CrV3, Köpfe feingeschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
6x6 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
6 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
77,3 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
12,4 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
2,2 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Maulstellung 2:
75 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,008 kg
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8 10
ab € 5,23*
Ähnlich
Gedore
8 11
ab € 5,35*
Ähnlich
Gedore
8 4
ab € 4,14*
Ähnlich
Gedore
8 4,5
ab € 4,25*
Ähnlich
Gedore
8 5
ab € 4,21*
Ähnlich
Gedore
8 5,5
ab € 4,11*
Ähnlich
Gedore
8 7
ab € 4,65*
Ähnlich
Gedore
8 8
ab € 4,99*
Ähnlich
Gedore
8 9
ab € 5,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.