Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-120 Doppelmaulschlüssel-Satz 12-teilig 6-32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-609572
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6-120
EAN/GTIN:
     4010886607787
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze
Gängigste Größen im Set, Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Mit flachen Köpfen, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
12
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
2,52 kg
Norm:
DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
105
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,30*
€ 85,24*
1 Tag
165
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,41*
€ 85,59*
1 Tag
165
pro Stück
Frei Haus
ab € 73,12*
€ 86,02*
1 Tag
40
pro Stück
€ 7,90*
ab € 73,11*
€ 86,05*
3 Tage
2
pro Satz
Frei Haus
ab € 73,53*
€ 86,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6 10X11
ab € 3,35*
Zubehör
Gedore
6 12X13
ab € 4,01*
Zubehör
Gedore
6 14X15
ab € 4,81*
Zubehör
Gedore
6 16X17
ab € 5,36*
Zubehör
Gedore
6 18X19
ab € 5,69*
Zubehör
Gedore
6 20X22
ab € 6,31*
Zubehör
Gedore
6 21X23
ab € 6,07*
Zubehör
Gedore
6 24X27
ab € 7,85*
Zubehör
Gedore
6 25X28
ab € 9,10*
Zubehör
Gedore
6 30X32
ab € 10,83*
Zubehör
Gedore
6 6X7
ab € 2,58*
Zubehör
Gedore
6 8X9
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.