Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-8 Doppelmaulschlüssel-Satz 8-teilig 6-22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4012-150412
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6-8
EAN/GTIN:
     4010886607732
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze
Gängigste Größen im Set, Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Mit flachen Köpfen, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
8
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,819 kg
Norm:
DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
36
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 40,63*
€ 52,63*
1 Tag
36
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 40,64*
€ 52,65*
1 Tag
36
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 42,69*
€ 55,18*
3 Tage
16
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 42,52*
€ 55,26*
1 Tag
22
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 42,73*
€ 55,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6 10X11
ab € 3,35*
Zubehör
Gedore
6 12X13
ab € 4,01*
Zubehör
Gedore
6 14X15
ab € 4,81*
Zubehör
Gedore
6 16X17
ab € 5,36*
Zubehör
Gedore
6 18X19
ab € 5,69*
Zubehör
Gedore
6 20X22
ab € 6,31*
Zubehör
Gedore
6 6X7
ab € 2,58*
Zubehör
Gedore
6 8X9
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.