Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 30X32 Doppelmaulschlüssel 30x32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6068120
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6 30X32
EAN/GTIN:
     4010886606810
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Mit flachen Köpfen, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,504 kg
Norm:
DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
30x32 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
30 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
32 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
66 mm
Gesamthöhe [mm]:
9 mm
Gesamtlänge [mm]:
299 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
63,5 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
68 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
9 mm
Material:
31CrV3
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6 27X30
ab € 9,81*
Ähnlich
Gedore
6 27X32
ab € 10,18*
Ähnlich
Gedore
6 30X34
ab € 14,85*
Ähnlich
Gedore
6 30X36
ab € 22,16*
Ähnlich
Gedore
6 32X36
ab € 22,73*
Ähnlich
Gedore
6 34X36
ab € 24,43*
Ähnlich
Gedore
6 36X41
ab € 27,49*
Ähnlich
Gedore
6 38X42
ab € 31,10*
Ähnlich
Gedore
6 41X46
ab € 33,86*
Ähnlich
PROMAT
4000823138
ab € 2,83*
Ähnlich
RS Pro
4953778
ab € 26,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.