Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 10X12 Doppelmaulschlüssel 10x12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6064800
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6 10X12
EAN/GTIN:
     4010886606483
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Mit flachen Köpfen, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Norm:
nicht genormt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
10x12 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
10 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
12 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
157 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
23,5 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
28 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
4,5 mm
Material:
31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,051 kg
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6 10X11
ab € 3,33*
Ähnlich
Gedore
6 10X13
ab € 3,76*
Ähnlich
Gedore
6 11X13
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.