Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

400 12X14 Doppelringschlüssel offen 6-kant 12x14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6057430
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     400 12X14
EAN/GTIN:
     4010886605745
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel (offen) abgewin...
Ausführung nach DIN 3118, Größen 8x10 bis 12x14 mm mit 6-kant Ring, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Anwendung an Hydraulik-/Bremsleitungen, Anwendung: Köpfe 15° abgewinkelt, 6-kant Öffnung 30° versetzt, UD-Profil Öffnung 15° versetzt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 1 [mm]:
9,5 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
11,2 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,106 kg
Norm:
DIN 3118
Oberfläche:
verchromt
Öffnungsbreite 1 (min.) [mm]:
9,0 mm
Öffnungsbreite 2 (max.) [mm]:
11,0 mm
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
6-kant
Ausführung:
Köpfe 15° abgewinkelt 6-kant Öffnung 30° versetzt, UD-Profil Öffnung 15° versetzt
Ringwinkel:
15 Grad
Schlüsselweite [mm]:
12x14 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
12 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
14 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Anwendung an Hydraulik-/Bremsleitungen
Gesamtbreite [mm]:
29 mm
Gesamthöhe [mm]:
15 mm
Gesamtlänge [mm]:
170 mm
Gewicht [lbs]:
0,230 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
24,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (offen), doppelringschlüssel gedore, Ringschlüssel
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
400 10X11
ab € 13,82*
Ähnlich
Gedore
400 10X12
ab € 14,98*
Ähnlich
Gedore
400 11X13
ab € 14,40*
Ähnlich
Gedore
400 13X15
ab € 14,80*
Ähnlich
Gedore
400 14X17
ab € 15,58*
Ähnlich
Gedore
400 17X19
ab € 12,67*
Ähnlich
Gedore
400 19X22
ab € 23,02*
Ähnlich
Gedore
400 8X10
ab € 13,35*
Ähnlich
Gedore
400 9X11
ab € 13,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.