Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

400 8X10 Doppelringschlüssel offen 6-kant 8x10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-150273
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     400 8X10
EAN/GTIN:
     4010886605714
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel (offen) abgewin...
Ausführung nach DIN 3118, Größen 8x10 bis 12x14 mm mit 6-kant Ring, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Anwendung an Hydraulik-/Bremsleitungen, Anwendung: Köpfe 15° abgewinkelt, 6-kant Öffnung 30° versetzt, UD-Profil Öffnung 15° versetzt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 1 [mm]:
6,5 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
8 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,045 kg
Norm:
DIN 3118
Oberfläche:
verchromt
Öffnungsbreite 1 (min.) [mm]:
6,0 mm
Öffnungsbreite 2 (max.) [mm]:
7,0 mm
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
6-kant
Ausführung:
Köpfe 15° abgewinkelt 6-kant Öffnung 30° versetzt, UD-Profil Öffnung 15° versetzt
Ringwinkel:
15 Grad
Schlüsselweite [mm]:
8x10 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
8 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
10 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Anwendung an Hydraulik-/Bremsleitungen
Gesamtbreite [mm]:
19 mm
Gesamthöhe [mm]:
11 mm
Gesamtlänge [mm]:
140 mm
Gewicht [lbs]:
0,100 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
18,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (offen), doppelringschlüssel gedore, Ringschlüssel
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
15
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,97*
€ 16,12*
1 Tag
15
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,50*
€ 16,94*
1 Tag
11
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,51*
€ 16,95*
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 15,61*
€ 17,06*
2 Tage
15
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,19*
€ 17,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 161,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
400 10X11
ab € 16,87*
Ähnlich
Gedore
400 10X12
ab € 17,80*
Ähnlich
Gedore
400 11X13
ab € 16,50*
Ähnlich
Gedore
400 12X14
ab € 16,62*
Ähnlich
Gedore
400 13X15
ab € 17,26*
Ähnlich
Gedore
400 14X17
ab € 18,08*
Ähnlich
Gedore
400 17X19
ab € 14,82*
Ähnlich
Gedore
400 19X22
ab € 25,99*
Ähnlich
Gedore
400 9X11
ab € 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.