Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 36X41 Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 36x41 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6056460
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4 36X41
EAN/GTIN:
     4010886605646
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, *nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,616 kg
Norm:
ISO 3318 ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite [mm]:
36x41 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
36 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
41 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
gerade Form, Flache Ausführung, mit dünnwandigen Ringen
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
57 mm
Gesamthöhe [mm]:
14 mm
Gesamtlänge [mm]:
385 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
51,5 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
59 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Ringschlüssel
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 27X32
ab € 21,51*
Ähnlich
Gedore
4 30X32
ab € 21,55*
Ähnlich
Gedore
4 30X36
ab € 29,03*
Ähnlich
Gedore
4 32X36
ab € 29,32*
Ähnlich
Gedore
4 41X46
ab € 51,95*
Ähnlich
Gedore
4 46X50
ab € 64,27*
Ähnlich
Gedore
4-120
ab € 110,55*
Ähnlich
Gedore
4-8
ab € 75,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.