Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 30X36 Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 30x36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6056110
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4 30X36
EAN/GTIN:
     4010886605615
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, *nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,469 kg
Norm:
ISO 3318 ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite [mm]:
30x36 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
30 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
36 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
gerade Form, Flache Ausführung, mit dünnwandigen Ringen
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
51 mm
Gesamthöhe [mm]:
14 mm
Gesamtlänge [mm]:
355 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
43,5 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
51,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
13,8 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Ringschlüssel
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 27X32
ab € 21,51*
Ähnlich
Gedore
4 30X32
ab € 21,55*
Ähnlich
Gedore
4 32X36
ab € 29,32*
Ähnlich
Gedore
4 36X41
ab € 36,35*
Ähnlich
Gedore
4 41X46
ab € 51,95*
Ähnlich
Gedore
4 46X50
ab € 64,27*
Ähnlich
Gedore
4-120
ab € 110,55*
Ähnlich
Gedore
4-8
ab € 75,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.